T890 LNHT 1306PNTR IC5500 Tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 oder 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23970 412
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ8TANG
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 412
EAN / GTIN 7291075384697
Herstellernummer 3315296

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.78 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm
  • Abbildung 1
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.78 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8
  • Wiper Kantenlänge (BS) 1 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb