RCCT 1206MO IC328 Runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: L23970 410
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 410
EAN / GTIN 7291075229530
Herstellernummer 5606302

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb