HTR D200-R3.0-QF IC908 BALLPLUS - Torische Schneideinsätze mit verschiedenen Eckenradien für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen

Artikel-Nr.: L23970 404
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 404
EAN / GTIN 7291075179842
Herstellernummer 5604409

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.65 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.65 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb