HBF D160-QF IC908 BALLPLUS - multifunktionelles Fräs-System. Für Freiformflächen, Schrägen auf- und abwärtsfräsen, für steile Profile und

Artikel-Nr.: L23970 385
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 385
EAN / GTIN 7291075124880
Herstellernummer 5604377

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 10.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.37 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.37 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb