CR D200-QF IC328 Wendeschneidplatten für Konturfräser, 12-25mm Durchmesser.

Artikel-Nr.: L23970 331
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 331
EAN / GTIN 7291075106954
Herstellernummer 5601277

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb