CR D080-MS IC328 Wendeschneidplatten für Konturfräser, 8-10mm Durchmesser.

Artikel-Nr.: L23970 329
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIBALL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 329
EAN / GTIN 7291075042634
Herstellernummer 5601244

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.3 mm

Merkmal:

  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb