FFQ4 SOMT 090412HP IC882 Quadratische, einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschub-Fräsen

Artikel-Nr.: L23970 24
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL4FEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 24
EAN / GTIN 7291075386462
Herstellernummer 3315782

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb