T465 LNHT 2212-ZNTR DT7150 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit vier 22 mm langen Schneidkanten für 65°-Fräser

Artikel-Nr.: L23970 239
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T465 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 239
EAN / GTIN 7291075285185
Herstellernummer 5666711

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 25.39 mm, Schneideinsatzdicke (S) 19.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 25.39 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 19.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.45 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.25 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4
  • Wiper Kantenlänge (BS) 2.5 mm

Aus der gleichen Serie "HELITANG T465 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb