LNMT 150608ANTN MM DT7150 Tangentiale WSP mit eingesintertem Spanformer. Verstärkte Schutzfase für ungünstige Schnittbedingungen. Ermöglicht hohe

Artikel-Nr.: L23970 235
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 235
EAN / GTIN 7291075179392
Herstellernummer 5605408

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.3 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4
  • Wiper Kantenlänge (BS) 2 mm

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb