FFQ4 SOMT 120516HP IC808 Einseitige, quadratische Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: L23970 22
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILL4FEED
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23970 22
    EAN / GTIN 7291075364224
    Herstellernummer 3311928

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.6 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1.8 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb