FFQ4 SOMT 170625HP IC808 Quadratische Einseitige Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten für Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: L23970 204
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL4FEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 204
EAN / GTIN 7291075386806
Herstellernummer 3323583

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 17.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb