16ER 10 API RD IC908 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von amerikanischen Petroleum-Institutsgewinden (API) in der Erdölindustrie

Artikel-Nr.: L23960 99
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23960 99
EAN / GTIN 7291075048094
Herstellernummer 5902248

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.36 mm
  • Thread Form Type (THFT) APR60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb