16ERM AG 60 IC808 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: L23960 989
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23960 989
EAN / GTIN 7291075047356
Herstellernummer 5903266

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb