TTG-16E-A55 IC908 Schneideinsätze mit 10 nutzbaren Schneidkanten mit 55°-Teilprofil zum Außengewindedrehen

Artikel-Nr.: L23960 1327
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23960 1327
EAN / GTIN 7291075348422
Herstellernummer 5903486

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.1 mm, Profilwinkel (PNA) 55 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
  • Profilwinkel (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb