TTG-16E-1.25-ISO IC908 Metrische (DIN13 12-1986 Klasse: 6G) Vollprofil-Schneideinsätze zum Außengewindedrehen mit 10 nutzbaren Schneiden

Artikel-Nr.: L23960 1320
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23960 1320
EAN / GTIN 7291075348354
Herstellernummer 5903478

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.1 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.17 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb