TTG-16E-18-UN IC908 Vollprofil-Schneideinsätze mit 10 nutzbaren Schneidkanten zum Außengewindedrehen (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artikel-Nr.: L23960 1315
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23960 1315
    EAN / GTIN 7291075348385
    Herstellernummer 5903481

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.1 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.18 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
    • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb