16ERM 1.00 ISO IC808 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6G)

Artikel-Nr.: L23960 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23960 10
EAN / GTIN 7291075049701
Herstellernummer 5921240

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.11 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb