WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte mit 6° negativem, seitlichem Freiwinkel zum Hochvorschubdrehen von Stahl

Artikel-Nr.: L23950 23
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23950 23
EAN / GTIN 7291075320374
Herstellernummer 5508895

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer T3P, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.86 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

Merkmal:

  • Spanformer T3P
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.86 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
  • Maximaler Vorschub 3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 1.5 mm/rev

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb