HFPR 4020 IC428 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze für die Axialbearbeitung (Vollradius)

Artikel-Nr.: L23940 566
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 566
EAN / GTIN 7291075233995
Herstellernummer 6290374

Beschreibung

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 73.7 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 24.1 mm
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.15 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb