HGPL 4004Y IC08 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 55
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 55
EAN / GTIN 7291075116977
Herstellernummer 6200244

Beschreibung

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.4 mm, Longueur plaquette (INSL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 248 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 19.6 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.48 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.16 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb