GIQR 8-2.00-R100 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) zum Innen- Einstechen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: L23940 530
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 530
EAN / GTIN 7291075102703
Herstellernummer 6402485

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 7.78 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb