GTGA 16EL/IR 100 IC508 Präzisions-Schneideinsätze mit 3 Schneidkanten für geringe Bearbeitungstiefen

Artikel-Nr.: L23940 482
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 482
EAN / GTIN 7291075030976
Herstellernummer 6411112

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.55 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.48 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.55 mm
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.48 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb