SCIR 22-MTR-0.5ISO IC1008 Präzisionsgeschliffene, metrische Vollprofil-Schneideinsätze zur Bearbeitung von ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: L23940 423
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 423
EAN / GTIN 7291075328431
Herstellernummer 6410079

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 1 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.06 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb