GIF 10.00E-0.80 IC807 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Einstechen und Drehen

Artikel-Nr.: L23940 392
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 392
EAN / GTIN 7291075106497
Herstellernummer 6404395

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 27 mm, Schneidbreite (CW) 10 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 80 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 27 mm
  • Schneidbreite (CW) 10 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Dmin Abstechen 65 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb