GEPI 2.5-MT0.05 IC08 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige 60°-Teilprofil-Schneideinsätze für die Innengewindebearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 349
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 349
    EAN / GTIN 7291075158366
    Herstellernummer 6403393

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.5 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidkantenlänge (L) 10 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
    • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Gewindesteigung, max. (TPX) 2.54 mm
    • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.91 mm
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 28 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 10 Threads/″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb