SCIR 41-200NP08 IC1008 Schneideinsätze zum Einstechen, Drehen und Abstechen

Artikel-Nr.: L23940 2295
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2295
EAN / GTIN 7291075387278
Herstellernummer 3333633

Beschreibung

Popis:

Rezné vložky, hĺbka rezu, max. (CDX) 8 mm, šírka rezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE) 0.08 mm
  • Hĺbka rezu, max. (CDX) 8 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb