GRIP 6008T IC807 Utility Double-Ended Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikel-Nr.: L23940 2211
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 2211
    EAN / GTIN 7291075482713
    Herstellernummer 3407259

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidbreite (CW) 6 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb