DGN 2200JS IC1030 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: L23940 2210
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 2210
    EAN / GTIN 7291075153071
    Herstellernummer 3384289

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.02 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 2.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 19 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.02 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 2.2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 19 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb