GRIP 4004Y IC804 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze zur Außen-, Innen- und Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 2201
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 2201
    EAN / GTIN 7291075028430
    Herstellernummer 3363735

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 19.6 mm
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm
    • Number of Teeth 2
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb