GTGA 16EL/IR 140 IC528 Präzisions-Schneideinsätze mit 3 Schneidkanten für geringe Bearbeitungstiefen

Artikel-Nr.: L23940 2200
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 2200
    EAN / GTIN 7291075030808
    Herstellernummer 3355058

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.8 mm, Schneidbreite (CW) 1.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.48 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.8 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.48 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb