GIQL 8-WT-0.05 IC528 Schneideinsätze mit Teilprofil für die Innenbearbeitung von Whitworth-Gewinden, Mindestbohrungsdurchmesser 8 mm

Artikel-Nr.: L23940 2198
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 2198
    EAN / GTIN 7291075198706
    Herstellernummer 3355055

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 55 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 7.78 mm
    • Profilwinkel (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) WH55
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 50 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb