GIF 6.00E-1.20 IC20 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: L23940 2197
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 2197
    EAN / GTIN 7291075024357
    Herstellernummer 3355053

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
    • Schneidbreite (CW) 6 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
    • Dmin Abstechen 70 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb