BGM N1201J IC1008 Zweischneidige, schmale Schneideinsätze zum Ab- und Einstechen bis Stangendurchmesser 20 mm

Artikel-Nr.: L23940 2194
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2194
EAN / GTIN 7291075383584
Herstellernummer 3323631

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite (CW) 1.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 38.7 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 38.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb