SCIR 22-150NP05 IC07 Schneideinsätze zum Drehen, Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23940 2193
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2193
EAN / GTIN 7291075316261
Herstellernummer 3333371

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 22 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 9 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 22 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb