SCIR 22-AD08-24K8 IC1007 Schneideinsätze zum Drehen mit großem Freiwinkel

Artikel-Nr.: L23940 2183
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2183
EAN / GTIN 7291075364125
Herstellernummer 3333350

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5.5 mm, Schneidbreite (CW) 2.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 8 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb