SCIR 22-BRA08-05K8 IC1007 Schneideinsätze zum Rückwärtsdrehen

Artikel-Nr.: L23940 2180
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2180
EAN / GTIN 7291075315813
Herstellernummer 3333346

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 0.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 8 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb