TGMF 302 IC20N Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 218
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 218
EAN / GTIN 7291075075649
Herstellernummer 6450040

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 10.5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb