SCIR 41-MTR006 IC1008 60°-Teilprofil-Schneideinsätze zur Gewindebearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 2139
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2139
EAN / GTIN 7291075387469
Herstellernummer 3333642

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.06 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.5 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.4 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 64 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 17 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb