SCIR 22-MTR007 IC1007 60° Teilprofil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23940 1995
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 1995
    EAN / GTIN 7291075326789
    Herstellernummer 3333361

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.07 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.1 mm
    • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.7 mm
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 36 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 23 Threads/″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb