XNUWB 13-12.15-1.75 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 138 (Toleranz C11)

Artikel-Nr.: L23940 1976
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1976
EAN / GTIN 7291075303988
Herstellernummer 6405302

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.6 mm, Schneidbreite (CW) 12.15 mm

Merkmal:

  • radius (RE) 1.75 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.6 mm
  • Schneidbreite (CW) 12.15 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb