XNUWB 13-6.0-0.2 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 6885 (Toleranz JS9)

Artikel-Nr.: L23940 1974
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1974
EAN / GTIN 7291075304015
Herstellernummer 6405305

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.4 mm

Merkmal:

  • radius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb