XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 138 (Toleranz C11)

Artikel-Nr.: L23940 1972
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1972
EAN / GTIN 7291075303940
Herstellernummer 6405298

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.3 mm, Schneidbreite (CW) 7.13 mm

Merkmal:

  • radius (RE) 0.85 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 7.13 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb