HFPR 6004 IC5010 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 1937
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1937
EAN / GTIN 7291075034592
Herstellernummer 6200392

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 20.8 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.28 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Plandrehen (fft(min)) 0.15 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb