GIG 1.04-0.00 IC808 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: L23940 189
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 189
EAN / GTIN 7291075024883
Herstellernummer 6404354

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm, Schneidbreite (CW) 1.04 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.04 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Dmin Abstechen 70 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb