TIP 2P26-BSW IC08 Zweiseitige, präzisionsgeschliffene Schneideinsätze mit Spanformer für die Außenbearbeitung von amerikanischen BSW-, BSF-, BSP-Vollprofil-Gewinden

Artikel-Nr.: L23940 1872
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23940 1872
    EAN / GTIN 7291075159578
    Herstellernummer 6403471

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.4 mm, Profilwinkel (PNA) 55 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.12 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidkantenlänge (L) 15.3 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.4 mm
    • Profilwinkel (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) WH55
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 26 Threads/″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb