SCIR 22-MTL007 IC1008 60° Teilprofil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23940 1743
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1743
EAN / GTIN 7291075326932
Herstellernummer 6405442

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.07 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.1 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.7 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 36 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 23 Threads/″

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb