SCIL 22-MTL003 IC1008 60° Teilprofil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23940 1727
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1727
EAN / GTIN 7291075326895
Herstellernummer 6405438

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.03 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 0.9 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.3 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 83 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 28 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb