TIP 5WT-0.25 IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige 55°-Teilprofil-Schneideinsätze mit Spanformer

Artikel-Nr.: L23940 1458
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1458
EAN / GTIN 7291075169928
Herstellernummer 6403307

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 5.5 mm, Profilwinkel (PNA) 55 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 15.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 5.5 mm
  • Profilwinkel (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 4.23 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 12 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 6 Threads/″

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb