TIP 5MT-0.25 IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige 60°-Teilprofil-Schneideinsätze mit Spanformer zum Gewindedrehen

Artikel-Nr.: L23940 1440
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1440
EAN / GTIN 7291075159097
Herstellernummer 6403304

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 5.5 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 15.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 5.5 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 5.1 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 1.95 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 13 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb