FTB 5107 IC08 Schneideinsatz-Rohlinge zum Profil-Einstechen

Artikel-Nr.: L23940 1431
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FORMTOOL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 1431
EAN / GTIN 7291075191622
Herstellernummer 6494283

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 51.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite (CW) 51.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb